Riferimenti
Mecaline:MA303050
Rubix:999200100126372
Produttore:857030
EAN:3660338123009

Documenti
Dettagli del prodotto : MA303050/857030/BUSSOLA 3030 F.50
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 3030 BORE 50
Punti di forza
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Applicazioni
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 3030 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 14 mm |
| Regolazione della coppia | 90 N.m |
| Lunghezza bussola | 76,2 mm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione