Riferimenti
Mecaline:MA5050115
Rubix:999200100126418
Produttore:857093
EAN:3660338123597

Documenti
Dettagli del prodotto : 857093-BUSSOLA 5050 F.115*
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 5050 BORE 115
Punti di forza
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws
Applicazioni
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 5050 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 32 mm |
| Regolazione della coppia | 272 N.m |
| Lunghezza bussola | 127 mm |
| Diametro di alesaggio | 115 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione