Riferimenti
Mecaline:MA161516
Rubix:999200100126327
Produttore:856937
EAN:3660338122125

Documenti
Dettagli del prodotto : MA161516/856937/BUSSOLA 1615 F.16
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 1615 BORE 16
Punti di forza
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Applicazioni
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 1615 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 5 mm |
| Regolazione della coppia | 19,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 38,1 mm |
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione