Riferimenti
Optibelt:3535-75
Rubix:160000000482383
Produttore:1683403
EAN:4014486253382


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 3535 |
|---|---|
| Materiale | ghisa (en-gjl-200 / din en 1561) |
Dettagli del prodotto : 1683403-BUSSOLE 3535-75
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4373 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa (en-gjl-200 / din en 1561) |
| Larghezza della scanalatura | 20 mm |
| Regolazione della coppia | 115 N.m |
| Lunghezza bussola | 88,9 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 2,9528 '' |
| Diametro di alesaggio | 75 mm |
| Peso | 4460 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione