Riferimenti
Mecaline:MA110818
Rubix:999180200040703
Produttore:856871
EAN:3660338121517

Documenti
Dettagli del prodotto : MA110818/856871/BUSSOLA 1108 F.18
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 1108 BORE 18
Punti di forza
GG 25 ghisa, fornita in scatola con 2 viti di fermo.
Applicazioni
Per il fissaggio di componenti di trasmissione di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, giunti, ruote dentate
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 1108 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 6 mm |
| Regolazione della coppia | 5,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 22,3 mm |
| Diametro di alesaggio | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore