Riferimenti
Chiaravalli:29505075
Rubix:170000000733450
Produttore:29505075
EAN:8054652075116

Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 5050 |
|---|---|
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
Dettagli del prodotto : 29505075-BUSSOLA 5050 F.75 MAGYS
Bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16050 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 5050 |
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
| Regolazione della coppia | 270 N.m |
| Lunghezza bussola | 127 mm |
| Diametro di alesaggio | 75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione