Riferimenti
Chiaravalli:29161528
Rubix:170000000733261
Produttore:29161528
EAN:8054652073228

Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 1615 |
|---|---|
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
Dettagli del prodotto : 29161528-BUSSOLA 1615 F.28 MAGYS
Bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 470 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1615 |
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
| Regolazione della coppia | 20 N.m |
| Lunghezza bussola | 38,1 mm |
| Diametro di alesaggio | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore