MA5040125/883114/BUSSOLA 5040 F.125

Bussola conica Mecaline con foro metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA5040125
Rubix:999200100130977
Produttore:883114
EAN:3660338365317
MA5040125/883114/BUSSOLA 5040 F.125

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper5040
Materialegg25 ghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA5040125/883114/BUSSOLA 5040 F.125


Le boccole coniche Mecaline offrono un mezzo di fissaggio dell'albero ideale per la maggior parte delle applicazioni. Sono semplici da usare e disponibili in una gamma completa di misure metriche.
BUSSOLA CONICA 5040 FORO 125

Punti di forza

GG 25 Ghisa, fornito in confezione con 3 viti a testa cilindrica

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti della trasmissione di potenza, pulegge trapezoidali, pulegge dentate, giunti, ruote dentate

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper5040
Materialegg25 ghisa
Larghezza della scanalatura32 mm
Regolazione della coppia270 N.m
Lunghezza bussola101,6 mm
Diametro di alesaggio125 mm
€ 99,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione