Riferimenti
Optibelt:1008-20
Rubix:160000000482206
Produttore:1632804
EAN:4014486251906


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 1008 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200 (gg20) – ghisa |
Dettagli del prodotto : 1632804-BUSSOLE 1008-20
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 76 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1008 |
| Materiale | en-gjl-200 (gg20) – ghisa |
| Larghezza della scanalatura | 6 mm |
| Regolazione della coppia | 5,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 22,3 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 1/4 '' |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Peso | 120 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione