Riferimenti
Optibelt:1615-16
Rubix:160000000482277
Produttore:1549385
EAN:4014486251692


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 1615 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia, din en 1561) |
Dettagli del prodotto : 1549385-BUSSOLE 1615-16
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 560 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1615 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia, din en 1561) |
| Larghezza della scanalatura | 5 mm |
| Regolazione della coppia | 20 N.m |
| Lunghezza bussola | 38,1 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 5/8 '' |
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione