Riferimenti
Optibelt:1008-19
Rubix:160000000482205
Produttore:1612330
EAN:4014486251814

Dettagli del prodotto : 1612330-BUSSOLE 1008-19
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 82 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1008 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa) |
| Larghezza della scanalatura | 6 mm |
| Regolazione della coppia | 5,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 22,3 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 3/4 '' |
| Diametro di alesaggio | 19 mm |
| Peso | 120 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
