883104-BUSSOLA 4535 F.65

Bussola conica Mecaline con foro metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA453565
Rubix:999200100130967
Produttore:883104
EAN:3660338365218
883104-BUSSOLA 4535 F.65

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper4535
Materialegg25 ghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883104-BUSSOLA 4535 F.65


Le boccole coniche Mecaline offrono un mezzo di fissaggio dell'albero ideale per la maggior parte delle applicazioni. Sono semplici da usare e disponibili in una gamma completa di misure metriche.
BUSSOLA CONICA 4535 FORO 65

Punti di forza

GG 25 Ghisa, fornito in confezione con 3 viti a testa cilindrica

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti della trasmissione di potenza, pulegge trapezoidali, pulegge dentate, giunti, ruote dentate

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper4535
Materialegg25 ghisa
Larghezza della scanalatura18 mm
Regolazione della coppia190 N.m
Lunghezza bussola88,9 mm
Diametro di alesaggio65 mm
71,59 IVA esclusa
/ Unità
87,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione