Riferimenti
Optibelt:1008-16
Rubix:160000000482203
Produttore:1511368
EAN:4014486251630


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 1008 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) |
Dettagli del prodotto : 1511368-BUSSOLE 1008-16
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 96 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1008 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) |
| Larghezza della scanalatura | 5 mm |
| Regolazione della coppia | 5,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 22,3 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 1/4 '' |
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Peso | 120 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione