MA251740/856978/BUSSOLA 2517 F.40

Bussola di serraggio 2517

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA251740
Rubix:999200100126348
Produttore:856978
EAN:3660338122514
MA251740/856978/BUSSOLA 2517 F.40

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper2517
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA251740/856978/BUSSOLA 2517 F.40


Boccola Taper serie 2517 - Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 2517 BORE 40

Punti di forza

Ghisa GG 25, fornita in scatola con 2 viti senza testa.

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti per trasmissioni di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, ruote dentate

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper2517
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura12 mm
Regolazione della coppia48 N.m
Lunghezza bussola44,5 mm
Diametro di alesaggio40 mm
€ 10,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore