MA352595/883096/BUSSOLA 3525 F.95

Bussole di serraggio 3525

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA352595
Rubix:999200100130959
Produttore:883096
EAN:3660338365133
MA352595/883096/BUSSOLA 3525 F.95

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper3525
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA352595/883096/BUSSOLA 3525 F.95


DIN 6885 - Ghisa GG25
Boccola conica 3525 foro 95

Punti di forza

Ghisa GG25, fornita in scatola con 3 viti a testa cilindrica (a brugola)

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti per trasmissione di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, ruote dentate

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper3525
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura25 mm
Regolazione della coppia115 N.m
Lunghezza bussola63,5 mm
Diametro di alesaggio95 mm
44,35 IVA esclusa
/ Unità
54,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione