MA504080/883117/BUSSOLA 5040 F.80

Bussola conica Mecaline con foro metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA504080
Rubix:999200100130980
Produttore:883117
EAN:3660338365348
MA504080/883117/BUSSOLA 5040 F.80

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper5040
Materialegg25 ghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA504080/883117/BUSSOLA 5040 F.80


Le boccole coniche Mecaline offrono un mezzo di fissaggio dell'albero ideale per la maggior parte delle applicazioni. Sono semplici da usare e disponibili in una gamma completa di misure metriche.
BUSSOLA CONICA 5040 FORO 80

Punti di forza

GG 25 Ghisa, fornito in confezione con 3 viti a testa cilindrica

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti della trasmissione di potenza, pulegge trapezoidali, pulegge dentate, giunti, ruote dentate

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper5040
Materialegg25 ghisa
Larghezza della scanalatura22 mm
Regolazione della coppia270 N.m
Lunghezza bussola101,6 mm
Diametro di alesaggio80 mm
99,84 IVA esclusa
/ Unità
121,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione