2144-CONNETTORE FEMMINA KD4-3/8-A

Bussola di accoppiamento KD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KD4-3/8-A
Rubix:160000000577998
Produttore:2144
EAN:4052568008222
2144-CONNETTORE FEMMINA KD4-3/8-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiabussola di accoppiamento kd
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2144-CONNETTORE FEMMINA KD4-3/8-A


Presa per accoppiamento rapido KD4-3/8-A Autobloccante Dimensione nominale=10 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=1274 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x27x27 mm
Peso61,84 g
Tipologiabussola di accoppiamento kd
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
15,81 IVA esclusa
/ Unità
19,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore