Riferimenti
Chiaravalli:29302025
Rubix:170000000733313
Produttore:29302025
EAN:8054652073747

Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 3020 |
|---|---|
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
Dettagli del prodotto : 29302025-BUSSOLA 3020 F.25 MAGYS
Bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 3020 |
|---|---|
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
| Regolazione della coppia | 90 N.m |
| Lunghezza bussola | 50,8 mm |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito