Riferimenti
Hydro:TFBXS16
Rubix:999190900043901

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bussola a pressare per 4sp/r9r/4sh/r12/2sn |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA PRES. 1 4SP/R9R/4SH/R12 BXS16
BUSSOLA Tipologia:PRESSARE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Interno Tubo:25.40 mm Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bussola a pressare per 4sp/r9r/4sh/r12/2sn |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore