RACC.CS24FOS38S/45 T.1 1/2 DIN.38S M52X2 W.P.:290 BAR CS24FOS38S45

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:CS24FOS38S45
Rubix:999190900044467
RACC.CS24FOS38S/45 T.1 1/2 DIN.38S M52X2 W.P.:290 BAR CS24FOS38S45

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 1/2 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS24FOS38S/45 T.1 1/2 DIN.38S M52X2 W.P.:290 BAR CS24FOS38S45


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:M52X2 Orientamento:45° Pressione:290 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 1/2 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione45°
Diametro di filettatura38,1 mm
Pressione290 bar
77,63 IVA esclusa
/ Unità
94,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore