CX1012FP90 RACC.CP1012FP90/B T.5/8- FP.3/4 W.P.:350 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPP912F
Rubix:999190900045247


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio (zincato / passivato bianco) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1012FP90 RACC.CP1012FP90/B T.5/8- FP.3/4 W.P.:350 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:5/8" Diametro Attacco:3/4" Orientamento:90° Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio (zincato / passivato bianco) |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 130 °C |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Diametro di filettatura | 15,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore