RACC.CP03FOS06L90/B T.3/16 DIN.06L M12X1,5 W.P.:280 BAR CX03FOS6L90
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP906LA
Rubix:999190900044540


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP03FOS06L90/B T.3/16 DIN.06L M12X1,5 W.P.:280 BAR CX03FOS6L90
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:3/16" Per raccordo DIN:06L Orientamento:90° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 4,8 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore