Riferimenti
Parker:13773-12-12-SM
Rubix:999180300061931
Produttore:13773-12-12-SM

Dettagli del prodotto : DKJ 45 DN20 E 13773-12-12-SM
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | female jic 37° (dkj 45°) '' |
|---|---|
| Temperatura massima | 100 °C |
| Esecuzione | female jic 37° – swivel straight (dkj 45°) |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
| Diametro di filettatura | 27 mm |
| Pressione | 420 bar |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
