RACC.CS16FOS30S/45 T.1 DIN.30S M42X2 W.P.:380 BAR CS16FOS30S45

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFS430SH
Rubix:999190900044313
RACC.CS16FOS30S/45 T.1 DIN.30S M42X2 W.P.:380 BAR CS16FOS30S45

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS16FOS30S/45 T.1 DIN.30S M42X2 W.P.:380 BAR CS16FOS30S45


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:M42X2 Orientamento:45° Pressione:380 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione45°
Diametro di filettatura25,4 mm
Pressione380 bar
21,02 IVA esclusa
/ Unità
25,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore