CX20FOS30S90 RACC.CP20FOS30S/90B T.11/4 DIN.30S M42X2 W.P.:210 BAR
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP930SI
Rubix:999190900045702


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX20FOS30S90 RACC.CP20FOS30S/90B T.11/4 DIN.30S M42X2 W.P.:210 BAR
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Per raccordo DIN:30S Orientamento:90° Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore