CX3232FGP90 RACC.CP3232FG90/B T.2-F.2 W.P.:175 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG932M
Rubix:999190900045785


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX3232FGP90 RACC.CP3232FG90/B T.2-F.2 W.P.:175 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:2" Diametro Attacco:2" Orientamento:90° Pressione:175 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 50,8 mm |
| Pressione | 175 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore