AISI 316-MASCHIO METR. SERIE LEGGERA L18 XT.5/8 MML1810
RACCORDI MASCHIO DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
MCS:MML1810
Rubix:999221205041106
Documenti
Dettagli del prodotto : AISI 316-MASCHIO METR. SERIE LEGGERA L18 XT.5/8 MML1810
RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:5/8" Per raccordo DIN:18L Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
