CX20FWP45A RACC.CP20FW45A T11/4-F45X1.5 W.P.:125 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX20FWP45A
Rubix:999190900045709


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX20FWP45A RACC.CP20FW45A T11/4-F45X1.5 W.P.:125 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:M45X1,50 Orientamento:45° Pressione:125 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 125 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione