CX2020FIP90 RACC.CP2020FI90/B T.11/4-F.15/8 W.P.:210 BAR

RACCORDI FEMMINA JIC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:CX2020FIP90
Rubix:999190900045626
CX2020FIP90 RACC.CP2020FI90/B T.11/4-F.15/8 W.P.:210 BAR

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina jic
Connessione 11 1/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CX2020FIP90 RACC.CP2020FI90/B T.11/4-F.15/8 W.P.:210 BAR


RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:1"1/4 Diametro Attacco:1"5/8-12 Orientamento:90° Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina jic
Connessione 11 1/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione90°
Diametro di filettatura31,8 mm
Pressione210 bar
21,35 IVA esclusa
/ Unità
26,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore