RACC.CP0404FI45/B T.1/4-F.7/16 W.P.:400 BAR CX0404FIP45

RACCORDI FEMMINA JIC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFPI404B
Rubix:999190900044584
RACC.CP0404FI45/B T.1/4-F.7/16 W.P.:400 BAR CX0404FIP45

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina jic
Connessione 11/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CP0404FI45/B T.1/4-F.7/16 W.P.:400 BAR CX0404FIP45


RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:1/4" Diametro Attacco:7/16"-20 Orientamento:45° Pressione:400 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina jic
Connessione 11/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione45°
Diametro di filettatura6,3 mm
Pressione400 bar
1,88 IVA esclusa
/ Unità
2,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore