Riferimenti
Parker:3606 14 00
Rubix:160000001718702
Produttore:3606 14 00
EAN:0820099277448


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | 3606 |
|---|---|
| Connessione 1 | push-to-connect (14 mm tube) '' |
| Materiale | ottone nichelato |
Dettagli del prodotto : EQUAL CONNECTOR 14MM 3606 14 00
Collegamento in linea di 2 tubi di uguale diametro.
- costruzione solida e compatta
- forme esterne facili da pulire
- componenti conformi allo standard FDA e alla normativa 1935/2004/CE
- eccellente resistenza alla corrosione
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire qualità e tracciabilità,
- RoHS.
- costruzione solida e compatta
- forme esterne facili da pulire
- componenti conformi allo standard FDA e alla normativa 1935/2004/CE
- eccellente resistenza alla corrosione
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire qualità e tracciabilità,
- RoHS.
Applicazioni: Industriale generale, controllo dei fluidi, industriale, medico, pneumatico, pneumatico in impianto, trasporto, controllo di processo
Materiale del corpo: Ottone
Materiale corpo: Ottone, nichelato chimico FDA
Marchio: Parker, Legris
Rivestimento: Nichelato chimico FDA
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: 14 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Collegamento 2 Dimensione: 14 mm (O.D.)
Tipo di collegamento 2: Tubo
Dimensione raccordo 3: n/a
Tipo raccordo 3: n/a
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Per i tipi di fluido: Acqua, aria (aria compressa), lubrificanti (grasso)
Industria: Processi industriali, alimenti e bevande, industria generale, trasporti, sanità e scienze della vita
Pressione massima di esercizio: 30
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -25
Stile del prodotto: Raccordo tubo-tubo
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 5
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Diritto
Specifiche: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consultateci), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,05
Materiale del corpo: Ottone
Materiale corpo: Ottone, nichelato chimico FDA
Marchio: Parker, Legris
Rivestimento: Nichelato chimico FDA
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: 14 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Collegamento 2 Dimensione: 14 mm (O.D.)
Tipo di collegamento 2: Tubo
Dimensione raccordo 3: n/a
Tipo raccordo 3: n/a
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Per i tipi di fluido: Acqua, aria (aria compressa), lubrificanti (grasso)
Industria: Processi industriali, alimenti e bevande, industria generale, trasporti, sanità e scienze della vita
Pressione massima di esercizio: 30
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -25
Stile del prodotto: Raccordo tubo-tubo
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 5
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Diritto
Specifiche: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consultateci), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,05
Punti di forza
- Alte prestazioni
- Resistente fino a +150°C a 30 bar
- Eccellenti prestazioni meccaniche
- Filettature lunghe per resistere a urti e vibrazioni
- Eccellente resistenza all'abrasione e alla corrosione grazie alla nichelatura chimica ad alto fosforo
- Flusso completo, Versatilità
- Materiali conformi agli standard FDA
- Sistema di presa a pinza a molla adatto sia a tubi metallici (scanalati) che a tubi polimerici
- Eccellente resistenza all'alta pressione e al vuoto
- Eccellente compatibilità chimica
- Più di 250 codici prodotto
- Un solo attacco per numerose applicazioni: ottimizzazione delle scorte
- Collegamento e scollegamento manuale
- Compatto ed ergonomico - Affidabilità
- Ottone ad alte prestazioni per una maggiore durata
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Resistente fino a +150°C a 30 bar
- Eccellenti prestazioni meccaniche
- Filettature lunghe per resistere a urti e vibrazioni
- Eccellente resistenza all'abrasione e alla corrosione grazie alla nichelatura chimica ad alto fosforo
- Flusso completo, Versatilità
- Materiali conformi agli standard FDA
- Sistema di presa a pinza a molla adatto sia a tubi metallici (scanalati) che a tubi polimerici
- Eccellente resistenza all'alta pressione e al vuoto
- Eccellente compatibilità chimica
- Più di 250 codici prodotto
- Un solo attacco per numerose applicazioni: ottimizzazione delle scorte
- Collegamento e scollegamento manuale
- Compatto ed ergonomico - Affidabilità
- Ottone ad alte prestazioni per una maggiore durata
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
Applicazioni
- Processo alimentare
- Macchine da caffè
- In-Plant Automotive
- Apparecchiature mediche
- Stampa
- Nebulizzazione
- Robot di saldatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 282 g |
| Tipologia | 3606 |
| Connessione 1 | push-to-connect (14 mm tube) '' |
| Materiale | ottone nichelato |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Esecuzione | rechte koppeling (push-to-connect / buis-naar-buis) |
| Diametro esterno del tubo | 21,5 mm |
| Pressione | 30 bar |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione