CX1008MG RACC.CX1008MG T.5/8-M.1/2 W.P.:350 BAR
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMG08F
Rubix:999190900045199


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1008MG RACC.CX1008MG T.5/8-M.1/2 W.P.:350 BAR
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:5/8" Diametro Attacco:1/2" Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 15,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore