RACC.CP0408FG90 T.1/4-F.1/2' W.P.:450 BAR CX0408FGP90
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG908B
Rubix:999190900044646


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0408FG90 T.1/4-F.1/2' W.P.:450 BAR CX0408FGP90
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" Diametro Attacco:1/2" Orientamento:90° Pressione:450 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 450 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore