CX0808FL90 RACC.CP0808FL90/B T.1/2-FL.1/2 W.P.:350 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPL908E
Rubix:999190900045034


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0808FL90 RACC.CP0808FL90/B T.1/2-FL.1/2 W.P.:350 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Diametro Attacco:1/2" Orientamento:90° Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12,5 mm |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore