RACC.CS1620FL T.1 -FL 11/4 W.P.:280 BAR CS1620FL
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFSL20H
Rubix:999190900044279


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS1620FL T.1 -FL 11/4 W.P.:280 BAR CS1620FL
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1"1/4 Orientamento:DIRITTO Pressione:280 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Esecuzione | diritto |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore