CX1616FIP RACC.CP1616FI T.1-F.1 5/16 W.P.:280 BAR
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPI16H
Rubix:999190900045504


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1616FIP RACC.CP1616FI T.1-F.1 5/16 W.P.:280 BAR
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:1" Diametro Attacco:1"5/16-12 Orientamento:DIRITTO Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore