CX10FOS20S45 RACC.CP10FOS20S/45B T.5/8 DIN.20S M30X2 W.P.:350 BAR
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP420SF
Rubix:999190900045285


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX10FOS20S45 RACC.CP10FOS20S/45B T.5/8 DIN.20S M30X2 W.P.:350 BAR
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:5/8" Per raccordo DIN:20S Orientamento:45° Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 15,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore