RACC.CS20FOS38S/45 T.1 1/4 DIN.38S M52X2 W.P.:325 BAR CS20FOS38S45

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:CS20FOS38S45
Rubix:999190900044402
RACC.CS20FOS38S/45 T.1 1/4 DIN.38S M52X2 W.P.:325 BAR CS20FOS38S45

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 1/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS20FOS38S/45 T.1 1/4 DIN.38S M52X2 W.P.:325 BAR CS20FOS38S45


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:M52X2 Orientamento:45° Pressione:325 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 1/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione45°
Diametro di filettatura31,8 mm
Pressione325 bar
29,92 IVA esclusa
/ Unità
36,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore