DKR DN06 E 19248-4-4

Hannifin Adattatore girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:19248-4-4
Rubix:999200100083214
Produttore:19248-4-4
DKR DN06 E 19248-4-4

Riepilogo info tecniche

Tipologiaadattatore girevole
Connessione 11/4 ''
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKR DN06 E 19248-4-4


I raccordi Parkrimp No-Skive per media pressione serie 48 sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio del tubo e dei raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 48 hanno una placcatura priva di cromo 6 e vengono utilizzati con i tubi idraulici a treccia metallica Parker, come Global Core con copertura standard, resistente o super resistente, Elite No-Skive con copertura standard, resistente o super resistente, tubi No-Skive Compact per la pulizia dell'acqua, tubi No-Skive Compact per rotaie con copertura ignifuga, tubi idraulici conformi a EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, tubi di aspirazione e ritorno conformi a SAE 100R4 e molti altri. Parker Hannifin soddisfa anche i requisiti delle norme SAE J1273 e ISO 17165-2, che prestano particolare attenzione all'abbinamento del tubo con i raccordi e alla loro compatibilità comprovata dal produttore.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 6,4 mm (dimensione), 1/4, -4
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 1/4"-19 pollici
Tipo attacco 2: Femmina, tubo parallelo BSP, girevole, cono a 60°
Tipo di attacco 2: Femmina BSP tubo parallelo - girevole (cono a 60°)
Lunghezza raccordo: 19 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 43 mm (vedi legenda disegni A)
Dimensione raccordo: 19 mm (vedi legenda disegni W)
Diametro interno tubo: -4
Pressione massima di esercizio: 63.0, 630
Dimensione attacco: 1/4"
Tipo attacco: DKR
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: BS 5200-A
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce agli utenti finali una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza combinata con la più lunga durata del prodotto finale
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo produttivo più semplice, efficiente e sicuro

Applicazioni

Tutte le macchine per l'edilizia;Macchine per lo stampaggio a iniezione di grandi dimensioni;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;Macchine per la movimentazione dei container;Pulitori ad alta pressione;Macchine per la carta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaadattatore girevole
Connessione 11/4 ''
Materialeacciaio
Esecuzione48
Codice doganale73269098
€ 11,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione