RACC.CP04FMO06L/45B T.1/4 DIN.06L M12X1,5 CX04FOS6L45
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP406LB
Rubix:999190900044685


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP04FMO06L/45B T.1/4 DIN.06L M12X1,5 CX04FOS6L45
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" Per raccordo DIN:06L Orientamento:45° Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore