RACC.CS2432FL90 T.11/2 -FL 2 W.P.:210 BAR CS2432FL90
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFSL932L
Rubix:999190900044456


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio, zincato senza cromo (vi) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS2432FL90 T.11/2 -FL 2 W.P.:210 BAR CS2432FL90
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:2" Orientamento:90° Pressione:210 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio, zincato senza cromo (vi) |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro esterno del tubo | 71,4 mm |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore