Riferimenti
Parker:1CA48-12-5
Rubix:999200100083879
Produttore:1CA48-12-5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo diritto girevole metrico femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | m18x1,5 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : DKOL DN08 E 1CA48-12-5
I raccordi Parkrimp No-Skive Parker per media pressione serie 48 sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio del tubo e dei raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 48 hanno una placcatura priva di cromo 6 e vengono utilizzati con i tubi idraulici a treccia metallica Parker, come Global Core con copertura standard, resistente o super resistente, Elite No-Skive con copertura standard, resistente o super resistente, tubi No-Skive Compact per la pulizia dell'acqua, tubi No-Skive Compact per rotaie con copertura ignifuga, tubi idraulici conformi a EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, tubi di aspirazione e ritorno conformi a SAE 100R4 e molti altri. Parker Hannifin soddisfa anche i requisiti delle norme SAE J1273 e ISO 17165-2, che prestano particolare attenzione all'abbinamento del tubo con i raccordi e alla loro compatibilità comprovata dal produttore.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: diametro interno del tubo da 7,9 mm, diametro interno del tubo da 5/16 di pollice, -5 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M18x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 22 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 46 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua, fluidi idraulici, olio idraulico minerale
Dimensioni esagonali: 22 mm (vedi legenda disegni W)
Diametro interno tubo: -5
Industria: Apparecchiature industriali, Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 350, 35,0
Dimensione attacco: 12 mm
Tipo di attacco: DKOL
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Manipolazione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 12
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: diametro interno del tubo da 7,9 mm, diametro interno del tubo da 5/16 di pollice, -5 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M18x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 22 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 46 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua, fluidi idraulici, olio idraulico minerale
Dimensioni esagonali: 22 mm (vedi legenda disegni W)
Diametro interno tubo: -5
Industria: Apparecchiature industriali, Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 350, 35,0
Dimensione attacco: 12 mm
Tipo di attacco: DKOL
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Manipolazione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 12
Punti di forza
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce agli utenti finali una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza abbinata alla più lunga durata del prodotto finale
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo di produzione più semplice, efficiente e sicuro
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo di produzione più semplice, efficiente e sicuro
Applicazioni
Tutte le macchine per l'edilizia;Grandi macchine per lo stampaggio a iniezione;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;Macchine per la movimentazione dei container;Idropulitrici ad alta pressione;Macchine per la carta
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo diritto girevole metrico femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | m18x1,5 '' |
| Materiale | acciaio |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 105 °C |
| Esecuzione | 48 |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Pressione | 160 bar |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione