CX0808NPT RACC.CX0808NPT T.1/2-M.1/2 W.P.:280 BAR
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPNP08E
Rubix:999190900045055


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0808NPT RACC.CX0808NPT T.1/2-M.1/2 W.P.:280 BAR
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Diametro Attacco:1/2" NPT Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore