RACC.CP0606FI T.3/8-F.9/16 W.P.:350 BAR CX0606FIP
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPI06D
Rubix:999190900044858


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0606FI T.3/8-F.9/16 W.P.:350 BAR CX0606FIP
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:3/8" Diametro Attacco:9/16"-18 Orientamento:DIRITTO Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione