RACC.CP05FOS10S T.5/16 DIN.10S M18X1,5 W.P.:350 BAR CX05FOS10S
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPF10SC
Rubix:999190900044808


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP05FOS10S T.5/16 DIN.10S M18X1,5 W.P.:350 BAR CX05FOS10S
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:5/16" Per raccordo DIN:10S Orientamento:DIRITTO Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 7,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore