CX0810FGP RACC.CX0810FGP T.1/2-F.5/8 W.P.:350 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG10E
Rubix:999190900045063


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0810FGP RACC.CX0810FGP T.1/2-F.5/8 W.P.:350 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Diametro Attacco:5/8" Orientamento:DIRITTO Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore