RACC.CP0404FRS90B T.1/4- F.9/16 W.P.:450 BAR CX0404FRS90C
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPFR904B
Rubix:999190900044591


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0404FRS90B T.1/4- F.9/16 W.P.:450 BAR CX0404FRS90C
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):1/4" Diametro Attacco:9/16"-18 Orientamento:90° Pressione:450 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6,3 mm |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 450 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore