RACC.CS1216FG090 T.3/4 F.1 W.P.:380 BAR CS1216FGO90
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CS1216FGO90
Rubix:999190900044179


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS1216FG090 T.3/4 F.1 W.P.:380 BAR CS1216FGO90
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Diametro Attacco:1" Orientamento:90° Pressione:380 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 380 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore