CX2424MG RACC.CX2424MG T.1 1/2-M.1 1/2 W.P.:185 BAR
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMG24L
Rubix:999190900045747


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2424MG RACC.CX2424MG T.1 1/2-M.1 1/2 W.P.:185 BAR
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2 Pressione:185 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 185 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore