RACC.CS24FOS38S/90 T.1 1/2 DIN.38S M52X2 W.P.:290 BAR CS24FOS38S90
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFS938SL
Rubix:999190900044468


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS24FOS38S/90 T.1 1/2 DIN.38S M52X2 W.P.:290 BAR CS24FOS38S90
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:M52X2 Orientamento:90° Pressione:290 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 290 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore